詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CH-101

品名 : 406x152x279mm/18L ビジネスバッグ(黒)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 406×152×279 容量(L) 18
色 黒 材質 ポリエステル(600デニール)
重量 700g
よりコンパクトで実用的な書類カバン
正面にジッパー式の大きなポケット
持ち手はマジックテープで固定できます。
調節可能なショルダーベルト
追加説明
カタログ価格

3,310 円(税抜)/ 3,641 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 56

(2026/11/08 07:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2016ページ
ウェブカタログ画像
  • よりコンパクトで実用的な書類カバン
  • 持ち手はマジックテープで固定できます。
  • 調節可能なショルダーベルト

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top