品番 : EA927CH-141
品名 : 330x190x457mm/29L バックパック(キャリー付)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 330×190×457 | 容量(L) | 29 |
|---|---|---|---|
| 材質 | リップストップ生地(450デニール) ポリエステル(600デニール) |
色 | 黒 |
| 重量 | 2kg | キャスター | 固定×2 |
| ミディアムサイズのリュックサックの便利さとキャリーケースの手軽さを兼ね備えています。 | |||
| 2段伸縮ハンドル | |||
| 前に3つのジッパー式ポケット付 | |||
| サイドにメッシュポケット付 | |||
| 広い開口部のメインスペース | |||
| 2輪キャスター | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/13 19:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1529ページ 2014ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
