詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CH-142

品名 : 406x241x533mm/48.3L トートバッグ(キャリー付)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 406×241×533 容量 48.3L
重量(kg) 3.6 材質 ポリエステル(210デニール)
キャスター 固定×2 色 ブラウン
サイドにメッシュポケット付
前にジッパー式ポケット2個
2輪キャスター
追加説明
カタログ価格

12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/14 06:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1529ページ 2014ページ
ウェブカタログ画像
  • 底面
  • 中身
  • 側面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top