品番 : EA927CH-19
品名 : 356x229x584mm/28L バックパック(キャリー付)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 356×229×584 | 容量 | 28L |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリウレタン(1680デニール) | 重量 | 2.9kg |
| バックパック・キャリーバックの2ウェイでお使いいただけます。 | |||
| 格納式のアルミニウム合金ハンドル(キャリーバックで使用時) | |||
| パッド入りのラップトップスリーブを備えた広々としたメイン収納。 | |||
| フロントのジッパー付き収納には内ポケットが付いています。 | |||
| 両サイドにはボトル収納用のポケット付きで、手軽に水分補給を。 | |||
| パッド入りのバックパネルとショルダーストラップで快適な背負い心地を提供します。 | |||
| 360度回転する4つの自在キャスターが方向転換を華麗にアシストします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1529ページ 2014ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
