詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CH-191

品名 : 318x254x508mm/25.9L バックパック(キャリー付/黒)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 318×254×508 容量(L) 25.9
材質 ポリエステル(600デニール) 重量(g) 2200
色 黒
バックパックとキャリーケースの2WAY仕様
2段階伸縮式キャリーハンドル付き
前面にバンジーコード付きポケットがあり、かさばる荷物を収納できます。
取り外し可能なキーホルダー型小物入れ
片側サイドにメッシュポケット付き
パッド入りショルダーストラップ
固定ダブルキャスター付き
外ポケット2個
追加説明
カタログ価格

11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/13 17:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top