詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CH-20

品名 : 343x470x178mm/27.9L バックパック(キャリー付)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 343×178×470 容量(L) 27.9
色 黒 材質 ポリエステル(600デニール)
重量 2.4kg キャスター 固定×2
リュックサックの便利さとキャリーケースの手軽さを兼ね備えています。
キャリーバッグとして使用する際、自立可能です。
正面には5つのポケット、横には3つのポケットがあります。
パッド入りストラップで簡単にリュックサックに変換可能
頑丈で伸縮性のあるハンドルとダブルキャスター
大きいメインスペースには動かしやすいジッパー付
2輪キャスター
追加説明
カタログ価格

12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/23 02:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1529ページ 2014ページ
ウェブカタログ画像
  • ※本体は黒色です。
  • キャリーバッグとして使用する際、自立可能です
  • キャリーバッグとして使用する際、自立可能です
  • 頑丈で伸縮性のあるハンドルとダブルキャスター
  • 底面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top