詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CH-206

品名 : 483x254x254mm/35.9L ボストンバッグ(クリアー)

仕様

サイズ 483(W)×254(D)×254(H)mm 容量 35.9L
重量 700g 材質 クリアビニール
色 透明
全面透明で、中身をどの角度からも確認できます。
身の回り品や軽いトレーニング用品を持ち運ぶのに最適
学校、警備、スポーツイベントなどに最適
小物入れに便利な幅127mmのフロントジッパーポケット付き
サイドポケット1個付き
金属製留め具付き、最大約1.3mまで調節可能なパッド入りショルダーストラップ付き
追加説明
カタログ価格

3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 14:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 身の回り品や軽いトレーニング用品を持ち運ぶのに最適
  • 全面透明で、中身をどの角度からも確認できます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top