詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CH-21

品名 : 343x203x610mm/48L バックパック(黒)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 343×203×610 容量 48L
色 黒 材質 ポリエステル(600デニール)
重量 1.5kg
中型サイズのハイキングパックです。
メイン収納はスナップバックルで固定出来ます。
ジッパー付きサイドポケット(2Lペットボトルも収納可能)
前面のフラップ部分はかさばる荷物を収納できます。
調節可能なウエストストラップ。
荷物をしっかり固定出来るサイドコンプレッションストラップ。
頑丈な底部は屋外の様々な場所での使用に適しています。
追加説明
カタログ価格

9,530 円(税抜)/ 10,483 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/21 12:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1532ページ 2019ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです。
  • サイドポケットには2Lペットボトルも収まります。
  • ※画像は色違いです。

資料

使用写真
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
  5. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top