詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CH-211

品名 : 279x64x210mm/3.7L ショルダーバッグ(チャコール)

仕様

サイズ 210(W)×64(D)×279(H)mm 容量 3.7L
重量 400g 材質 ポリエステル(840デニール)
色 チャコール
パッド入りタブレット収納部を備えたユーティリティバッグ
フロントフラップ下には小物収納ポケット付き
マグネット式留め具
ストラップは調節可能
追加説明
カタログ価格

5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/12 14:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top