詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CH-216

品名 : 305x102x368mm/ 8.9L バックパック(クリアー)

仕様

サイズ 305(W)×102(D)×368(H)mm 容量 8.9L
重量 450g 材質 クリアビニール
色 透明
あらゆる方向から視認できる完全透明
広々としたメインスペースと大きなフロントポケット収納
学校、警備、スポーツイベントに最適
追加説明
カタログ価格

3,820 円(税抜)/ 4,202 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/13 00:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top