詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CH-33

品名 : 216x76x67mm ショルダーバッグ

仕様

サイズ(W×D×H)mm 216×76×67 容量(L) 4.5
カラー 黒 材質 ポリエステル(600デニール)
重量(g) 386
メイン収納部には内ポケットがあり、財布やペンなどを入れることができます。
後ろの収納部は内側が柔らかく仕上げられており、スマートフォンやタブレット等の収納に最適です。
調節可能な長めのショルダーストラップで快適にご利用頂けます。
外ポケット2個
追加説明
カタログ価格

6,370 円(税抜)/ 7,007 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/08 07:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2021ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top