詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CH-53A

品名 : 419x178x356mm トートバッグ(ロイヤルブルー)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 419×178×356 容量(L) 22.9
色 ロイヤルブルー 材質 ポリエステル(600デニール)
重量 800g
ジッパー式の大きいメインスペースには全ての持ち物を収納できます。
持ち手が調節できるので持ち運びに便利です。
底面はジッパー式で分かれています。
便利で取り外し可能なコインケース付
正面に3つのポケット付
追加説明
カタログ価格

3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/08 07:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2021ページ
ウェブカタログ画像
便利で取り外し可能なポーチ付
  • 便利で取り外し可能なポーチ付
  • ※本体の色はロイヤルブルーです。
  • 底面はジッパー式で分かれています。
  • ジッパー式の大きいメインスペースには全ての持ち物を収納できます。
  • 小物袋付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top