品番 : EA927CH-57
品名 : 526x241x406mm/16L トートバッグ(ブラック)
カタログ訂正
25/11/06 ●サイズ…(誤)406(W)×241(D)×526(H)mm (正)526(W)×241(D)×406(H)mm (No.56 No.57 1115)
仕様
| サイズ | 526(W)×241(D)×406(H)mm | 容量 | 16L |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | 材質 | ポリエステル(600デニール) |
| 重量 | 0.5kg | ||
| 16Lの大容量保冷トートバッグ | |||
| 収納全体に断熱裏地が施されており、食べ物や飲み物の温度を長時間保ちます。 | |||
| 大容量タイプなので、屋内外での現場作業で複数人でご使用いただけます。 | |||
| 肩掛けができる大きめの持ち手で荷物の持ち運びもストレスフリー。 | |||
| 開口部はジッパーで開閉できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 14:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2021ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
