詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CH-88

品名 : 330x178x432mm/25.9L バックパック(ブラック)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 330×178×432 容量 25.9L
材質 ポリエステル(600デニール) 重量 0.6kg
エアメッシュショルダーストラップにより快適性が向上
外出先でも簡単に繋げるワイヤーポート付きのメイン収納
ジッパー付の外ポケット2個
両サイドにメッシュポケット付き
追加説明
カタログ価格

4,830 円(税抜)/ 5,313 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/20 20:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1530ページ 2019ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top