品番 : EA927CJ-18
品名 : 457x292x267mm/32L ボストンバッグ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 457×267×292 | 容量(L) | 32 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル(600デニール) | 色 | 黒 |
| 重量 | 1.1kg | ||
| 側面にシューズや濡れた荷物を収納できるポケット付のスポーツボストンバッグです。 | |||
| ジッパー式のより幅広いメインスペース | |||
| 前にはジッパー付の2つポケット、横にはメッシュポケット付 | |||
| パッド入りで調節可能なショルダーベルト | |||
| 持ち手はマジックテープで固定できます。 | |||
| 前にボトルホルダー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/23 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1528ページ 2018ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

