詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CJ-22

品名 : 1016x457x508mm/240.1L ボストンバッグ(ブラック)

インナーライナーを使用し、耐水性があります

仕様

サイズ(W×D×H)mm 1016×457×508 容量(L) 240.1
色 黒 材質 ポリエステル(600デニール)
重量 1.8kg
重たい荷物を収納できるボストンバッグ
耐水性のある裏地
持ち手はマジックテープで固定できます。
正面にジッパー式のフラットポケット付
追加説明
カタログ価格

7,320 円(税抜)/ 8,052 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/08 15:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1528ページ

代替品

EA927BH-71
  • 品番

    EA927BH-71

  • コメント

    変更点:形状、サイズ等

ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA927CJ-21です
  • 耐水性のある裏地
  • 正面にジッパー式のフラットポケット付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top