詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CJ-76

品名 : 762x381x355mm/113.1L ボストンバッグ(ブラック)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 762×381×355 容量(L) 113.1
材質 ポリエステル(600デニール) 色 黒
重量 1400g 耐荷重 15Kg(参考値)
よりコンパクトなサイズで頑丈なダッフルバッグ
耐水性の裏地
持ち手はマジックテープで固定できます。
正面にジッパー式ポケット付
追加説明
カタログ価格

5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/08 07:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2018ページ
ウェブカタログ画像
  • 正面にジッパー式ポケット付
  • 持ち手はマジックテープで固定できます。
  • 耐水性の裏地

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top