詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CK-1

品名 : 342x 88x139mm ウエストポーチ(ブラック)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 342×88×139 容量(L) 4.1
色 黒 材質 ポリエステル(600デニール)
重量 200g 腰回り 119cm以下
ミディアムサイズで使いやすいウエストポーチ
ジッパー付の3つのポケット
調節可能なウエストバックル
追加説明
カタログ価格

2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 61

(2026/11/12 14:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1532ページ
ウェブカタログ画像
  • ※本体は黒色です。
  • ※本体は黒色です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top