品番 : EA927CK-51
品名 : 155x130x325mm/4L シューズバッグ
サイドはメッシュになっており通気性に優れています
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 内寸:約155×130×325(実寸) | 容量(L) | 4 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル(300デニール) | 色 | 黒 |
| 重量 | 200g | ||
| 内部の通気性をよくするために両サイドがメッシュ状になっており、臭いがこもりにくくしています。 | |||
| 名刺や小物入れに最適なサイドポケット付き | |||
| シューズを収納しやすいジッパー式 | |||
| パッド入りのベルトで持ち歩きの際の手の負担を軽減します | |||
| 【ご注意ください】 収納できるサイズは靴の形状によって変わりますので内寸サイズを参考にしてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 110 (2026/11/07 20:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2210ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
