品番 : EA927CN-1
品名 : 320x260x580mm/50L バックパック(防水)
仕様
| サイズ | 320(W)×260(D)×580(H)mm | 容量 | 50L |
|---|---|---|---|
| 材質 | PVCターポリン | 耐荷重 | 30kg |
| 安全規格 | ANSI/ISEA 121-2018、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC、EN 1492-1 | ||
| ロールトップ仕様 | |||
| 外ポケット1個、内ポケット1個 | |||
| 軽量ながら耐久性があり、厳しい作業環境にも耐えることができます。 | |||
| ショルダーストラップと背面にはパッドがついており、重い荷物を運ぶ際優れたサポート力を発揮します。 | |||
| 外側のジッパーからも中身の出し入れができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,900 円(税抜)/ 28,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1530ページ 2020ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
