品番 : EA927CW-16
品名 : 250x100x180mm ショルダーバッグ
仕様
| サイズ | 250×100×180mm | 容量 | 約4.5L |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約310g | 材質 | 840デニールポリエステル+610デニールコーデュラポリエステル |
| ポケット | 【メインルーム】 (前面) オープンポケット×2 ペン差し×1 オープンメッシュポケット×1 (背面) ファスナーポケット 【側面(左右)】 スリーブ(補助ハンドル) 【前面】 ファスナーポケット 【背面】 キャリーループ |
カラー | ブラック |
| 本体生地には耐久性に優れた840Dポリエステル、底面は水や汚れに強いTPUコーティングを施した610Dコーデュラポリエステルを採用。 | |||
| 前面には、小物の収納に便利なファスナーポケット | |||
| メインルームは、500mlペットボトルを横向きに収納できるサイズ感 | |||
| メインルーム前面側はマルチポケットレイアウト(オープンポケット×2・ペン差し×1・オープンメッシュポケット×1) | |||
| メインルームの背面側は、ゆったりとしたファスナーポケット | |||
| フロントポケットにはキーフック付き | |||
| 両サイドにスリーブ(補助ハンドル)付き。テープ仕様のためカラビナなどの取り付けも可能 | |||
| 上部ハンドル付き | |||
| バッグの背面にキャリーケースのバーを通し簡単にセットアップできる、キャリーオン機能付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 15:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
