詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927DE-1

品名 : 420x130x300mm ビジネスバッグ

仕様

Made in Japanで兵庫県豊岡の職人が作りあげた高級ビジネスバッグです。
材質 1860D中空糸ボンディング、ナイロン210D 重量 約1kg
軽量タイプ
サイズ 420(W)×130(D)×300(H)mm 容量 約16L
日本製
追加説明
カタログ価格

23,400 円(税抜)/ 25,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/23 00:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2017ページ

代替品

EA927BH-38
  • 品番

    EA927BH-38

  • コメント

    400x100x290mm/1.01kg

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top