品番 : EA927GA-126
品名 : 690x170x360mm/43L バックパック(防水/ブラウン)
仕様
サイズ(W×D×H)mm | 360×170×690 | 容量 | 43L |
---|---|---|---|
重量 | 1.5kg | 防水性能 | IP66 |
材質 | ポリエステル(500デニール+PVCコーティング) | カラー | ブラウン |
3つ折りの開口部 | |||
高さ調節可能なストラップ | |||
パッド入りショルダーストラップ | |||
取り外し可能で調整可能なウエストベルト | |||
内部に、複数の収納スペースを備えた取り外し可能なポーチ付 | |||
耐摩耗性・耐引裂性 | |||
砂、ほこり、泥、水しぶきを防ぎます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/30 19:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1600ページ 2099ページ |
代替品
|
拡大