品番 : EA927GA-26A
品名 : 710x400x320mm/80L バックパック(防水/ブラック)
内外両面PVCコーティングで、防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています
仕様
サイズW×D×H(mm)… | 710×400×320 | 容量(L) | 80 |
---|---|---|---|
材質 | ポリエステル(500デニール+PVCコーティング) | 防水性能 | IP66 |
カラー | ブラック | 重量 | 1.43kg |
内外両面PVCコーティングで、防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています | |||
バックパック、ボストンバッグの2WAY仕様 | |||
防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。 | |||
人間工学に基づいたパッド付きショルダーストラップ | |||
湿ったまたは汚れたギアは、大きな通気性のあるポケットで分割できます。 | |||
内外両面PVCコーティングで、防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。 | |||
通気口がある外ポケットは、濡れた物や汚れた物を収納するのに最適です。 | |||
出し入れに便利な大開口+内容量に合わせて荷造りしやすいロールトップ仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/09 15:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1600ページ 2099ページ |
拡大