品番 : EA927GA-33
品名 : 480x300x180mm/25L バックパック(防水/ブラック)
内外両面PVCコーティングで、防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています
仕様
サイズ(W×D×H)mm | 300×180×480 | 容量 | 25L |
---|---|---|---|
材質 | ポリエステル(500デニール+PVCコーティング) | 重量 | 1kg |
防水性能 | IP63 | ポケット数 | ジッパー付き外ポケット2個 |
取り外し可能な防水ポーチとロールトップ仕様の防水バッグ付 | |||
バッグ内部に袋が入っており、荷物の仕分けに便利です | |||
取り外し可能なウエストベルト | |||
人間工学に基づいたパッド付ショルダーストラップ | |||
内外両面PVCコーティングで、防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています | |||
調節可能なフロントフラップは、ヘルメットなどのかさばる物や収納しにくい長尺物などを固定することができます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/05/20 06:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1600ページ 2099ページ |
拡大