品番 : EA927GA-53
品名 : 500x350x200mm/35L ロールトップリュック(防水/ブラック
内外両面PVCコーティングで、防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています
仕様
サイズ(W×D×H)mm | 350×200×500 | 容量 | 35L |
---|---|---|---|
重量 | 1.1kg | 材質 | バリスティックナイロン(420デニール+PVCコーティング) |
防水性能 | IP67 | ||
内外両面PVCコーティングで、防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています | |||
人間工学に基づいたパッド付きショルダーストラップ | |||
出し入れに便利な大開口+内容量に合わせて荷造りしやすいロールトップ仕様 | |||
内ポケット×1、外ポケット×2 | |||
持ち手3ヶ所 | |||
調節可能で取り外し可能な体にフィットするウエストベルト | |||
チェストベルト付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/08 18:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1600ページ |
拡大