詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927LF-11

品名 : 600x250x500mm/ 75L ボストンバッグ(防水)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 US-5012
サイズ 600×250×500mm 容量 75L
材質 ターポリン
防水仕様
追加説明
カタログ価格

6,550 (税抜)/ 7,205 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/07 17:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1528ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top