詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927LF-23

品名 : 水筒・ペットボトルホルダー(長さ調整式/ソフトカバー)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UE-4919
適合容量(ml) 500 サイズ(mm) φ70×160(H)
材質 表地・裏地:ポリエステル
クッション材:合成ゴム
ベルト:ポリプロピレン
カラビナ:アルミニウム合金
適合ボトルサイズ 外径:φ65~73mm
高さ:170~250mm
ショルダーベルト 幅25×長さ550~1,050mm カラビナ内寸 48mm (一番広いところ)
ペットボトルやステンボトルの携帯に
ベルトループへのカラビナ取付とショルダーベルトの2WAY仕様
ベルトを外せば、カラビナでスボンやザックのベルトループに取り付けが可能です。
ペットボトル500ml~ステンレスボトル500ml程度を持ち運べます。
ショルダーベルトも長さ調節でき、子どもから大人まで使用可能。
追加説明
カタログ価格

1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/10/31 18:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2455ページ
ウェブカタログ画像
  • ベルトを外しての取付も可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top