詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927LF-71

品名 : 41x 15x190mm 自転車用スマホホルダー

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 YF-1427
サイズ(W×D×H)mm 41×15×190 重量(g) (約)27
材質 シリコンゴム 適合ハンドル φ22.2mm、φ30mm、φ34mm
適合スマートフォンサイズ 4.5、5.5インチ(※5.5インチ以上のサイズのスマホは使用できない場合があります) カラー ブラック
工具不要で取付けが可能な自転車用スマートフォンホルダー。
高弾性シリコンのアームと吸盤がピタっとホールドします。
追加説明
カタログ価格

1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/11/06 23:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2465ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top