品番 : EA927LG-51
品名 : 660x260x520mm/ 80L ボストンバッグ(黒)
ペダルなし自転車やボールなどの外遊び道具を持ち運べる!
水や泥にも強いポリエチレンシートのワイドな収納バッグ。
水や泥にも強いポリエチレンシートのワイドな収納バッグ。
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 1847 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H) | 本体:660×260×520mm ポケット:280×225mm |
容量(L) | 80 |
| 色 | 黒 | 材質 | 本体:ポリエチレン 持ち手:ポリプロピレン |
| 耐荷重 | 15kg | 重量 | 340g |
| 内ポケット付 | |||
| 丈夫で長持ち、水に強くお手入れが簡単 | |||
| ヘルメットやプロテクター、大きなテントやイスなどのアウトドア用品をまとめて収納可能です。 | |||
| 泥汚れを防ぐから車に載せても安心。 | |||
| ベルトループ・バックル付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/12/19 01:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1580ページ | ||||
