品番 : EA928AA-133A
品名 : [EA928AA-131・-132用] 替モップ(8枚入)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | クイックルハンディ 取り替え用シート |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替モップ | 材質 | ポリエチレン、ポリエステル、ポリプロピレン |
| モップサイズ | 85×170mm | 入数 | 8枚 |
| 用途 | 住宅用・家具用・自動車車内用 | ||
| 【EA928AA-131、-132】用替モップ | |||
| 両面のモフモフが、ホコリをごっそり吸い付けます。 | |||
| 吸着繊維が凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・ハウスダストもからめとります。 | |||
| PC/TVまわりや本棚、小物の間、サッシの溝など、色々な場所に使えます。 | |||
| ドライタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/21 17:52現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2369ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AA-131 : 350mm ハンディモップ |
| 本体 | EA928AA-132 : 480~1000mm 伸縮クリーナー |
ウェブカタログ画像
拡大

