品番 : EA928AA-14
品名 : 700mm クリーンブラシ
仕様
| 全長 | 700mm | ブラシサイズ | 120×350mm |
|---|---|---|---|
| 柄の太さ | φ12mm | 重量 | 120g |
| 材質 | 毛:ポリプロピレン、 柄:硬質塩化ビニール 縫い糸:ナイロン |
||
| 使用前に2~3回軽く振ってください。化学繊維の摩擦による静電気でホコリをきれいに取ることができます。 | |||
| 付いたホコリは戸外でかるく振れば落とせます。 | |||
| 汚れたら簡単に水洗いし、干してください。いつまでもその効果は変わらずご使用いただけ、経済的。 | |||
| 非常に軽いので、手がくたびれません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/03 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2370ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
