詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AA-21

品名 : 550x250x150mm すきま用2段ブラシ

仕様

ブラシサイズ 10×55mm 毛丈 約20・40mm
全長 250mm 重量 約29g
耐熱温度 約80℃まで 材質 ポリプロピレン
コシが強いハードブラシ(約20mm)と毛足が長いソフトブラシ(約40mm)が段差になっています。(一番先端のハードブラシは毛足が長くなっています)
粗いゴミと細かいゴミを一度に掃き出せます。
頑固な汚れをかき出せるヘラ付き
追加説明
カタログ価格

190 円(税抜)/ 209 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 54

(2026/11/12 07:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2367ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top