詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AA-25A

品名 : 120mm すき間ブラシ(15本)

仕様

全長 120mm ブラシ幅 11mm
毛丈 18mm 材質 ポリプロピレン
入数 15本
あらゆる隙間の汚れやホコリを取るのに最適なミニブラシ
携帯に便利なポケットサイズ
1本ずつパキパキ割ってご使用ください。
追加説明
カタログ価格

380 円(税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/11/12 08:45現在)

商品入数 15 販売単位 pk
カタログページ 2367ページ
ウェブカタログ画像
  • 5本組3セット

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top