品番 : EA928AA-27
品名 : 300mm クリーンブラシ(折りたたみ式/ブラウン)
仕様
| メーカー | ワコー | 型番 | D-14 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 300mm | モップサイズ | 100×145mm |
| 材質 | 毛部:ポリエステル80%・ナイロン20%、 ゴム部:ゴム・ポリエステル、 柄部:ポリプロピレン |
用途 | 車内の埃、花粉、タバコの灰のお掃除に |
| カラー | ブラウン | 重量 | 約93g |
| 車内清掃に最適 | |||
| マイクロファイバーが細かいチリやホコリ、花粉をしっかりキャッチします。 | |||
| 柄が折り畳み式でコンパクトに収納できます。 | |||
| モップ部が汚れても取り外して洗えます。 | |||
| ※乾拭き用です。水拭きには使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
915 円(税抜)/ 1,007 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/12 13:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2369ページ | ||||
