詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AA-59

品名 : 820mm オーストリッチ毛ばたき

仕様

メーカー 産研科学 型番 ダスト零
はたき長さ 600mm 全長 820mm
グリップ長 200mm 毛量 90g
重量 190g 材質 毛:オーストリッチ(ダチョウ)
柄:プラスチック+鉄
用途 車のボディの掃除に
車の内装の掃除に
仏壇の掃除に
メンテナンス 羽毛部分の汚れは、水分を含ませたタオル等で、羽毛の根本から羽毛先に向けて拭き取つてください。または、ふり落としてください。水洗いは絶対にしないでください。(羽毛痛みの原因になります)
・ご使用前、袋より出して2~3分程度、羽を空気にさらしますと羽毛が膨らみポリューム感が増し、埃がよく払えます。
・毛ばたきは湿気を嫌います。 天然の羽毛ですから、直射日光に当てても羽毛自体、色極せことはありません。日光浴させることが羽毛自体の柔毛感が蘇ります。
・湿気等で羽毛が抜ける場合がありますので、月に2~3回、風通しの良い場所で干されることを推奨します。
専用ケース付
静電気除去機能付き毛ばたき
最高級羽毛、オーストリッチ(ダチョウ)を使用した静電気除去機能付きの毛ばたきです。
ニワトリ毛ばたき、ムートン毛ばたきとは比較にならないくらいの埃の除去能力があります。
静電気除去効果で、摩擦で発生する静電気による埃の再付着を大幅に軽減します。
ベテラン職人の手造りによる毛ばたきです。
追加説明
カタログ価格

22,000 円(税抜)/ 24,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 08:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0359ページ 2369ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top