詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AA-65

品名 : 天井ブラシ(伸縮ハンドル用)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 FU749-000U-SP
商品名 万能ブラシN・EX用ヘッド 用途 エアコンのルーバーなど、天井付近のほこり落としに
ブラシサイズ(mm) 260×200 全長(mm) 310
ブラシ材質 PET 材質 ワイヤー:亜鉛メッキ、グリップ:PE・PP
重量 114g
毛部分は外れません。
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/12 08:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2370ページ
ウェブカタログ画像
  • ※ハンドルは付属しておりません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top