品番 : EA928AA-71
品名 : 1407-2040mm 伸縮クリーナー
柔らかロッドで様々な場所のお掃除を可能にし時短清掃を実現します
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-738-100-0 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 高所の掃除、照明、配管などのパイプなどに | 全長 | 最短:約1410㎜ 最長:約2040㎜(モップ糸を含まず) |
| ブラシサイズ | 115(W)×475(H)mm ※実寸ですのでおおよその目安になります。 |
ヘッドサイズ | 約53(W)×640(H)㎜ (モップ糸を含まず) |
| 袋部サイズ | 50(W)×435(H)mm | 材質 | グリップ:ポリプロピレン ロッド:TPE 柄:アルミパイプ(伸縮) ジョイント:ポリプロピレン 毛:マイクロファイバー |
| 平面から曲面、隙間や溝など状況に応じてロッド部分が変形し追随! 手を止めずに様々な清掃面にフィットしホコリや汚れをキャッチします。 |
|||
| 伸縮柄なので、高所のお掃除に最適。 | |||
| 伸縮柄を外して、ハンディーとしてもご使用いただけます。 | |||
| マイクロファイバー(超極細繊維)を使用。 清掃面に付いたホコリをしっかりかき取り、繊維内に取り込みます。 |
|||
| 清掃面をただ撫でるだけではなく適度な圧力をかけながら拭くので、しっかり汚れを拭き取り広い面でも楽々お掃除。 | |||
| 大きめのフックで、ズボンのベルトやメンテナンスカートなどに掛けられます。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/12 07:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2370ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AA-72 : [EA928AA-71用]替モップ |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
