品番 : EA928AA-75
品名 : 640mm ハンディモップ
フェンシングの剣をイメージし、柔軟性の高い素材を使ったホコリ取り
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-398-000-0 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 毛:ポリエステル(マイクロファイバー)、柄:ポリプロピレン | ブラシサイズ | 53×640mm |
| 全長 | 635mm | ||
| 軽く振るだけでよくしなります。 | |||
| 柔軟性の高い素材を柄に使用し、手を止めずに様々な清掃面にフィットさせます。 | |||
| 指をフックに掛けて握ると、手首への負荷が軽減します。 | |||
| よくしなるので手が清掃面に当たりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,070 円(税抜)/ 4,477 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2369ページ | ||||
