品番 : EA928AA-78
品名 : 1130-1780mm 伸縮ロングクリーナー
可変式ヘッドとマイクロファイバーのモップ糸でホコリをキャッチし手の届きにくいところにしっかりフィットする伸縮クリーナー
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 装飾壁やエアコンフィルター、テーブルの脚、 フラットな面などに | モップサイズ(mm) | フラット:420×375 V字:215×420 |
| 全長(mm) | フラット:1130~1780 V字:1190~1810 |
伸縮ハンドル長 | 870~1505mm |
| 材質 | ヘッド:ポリプロピレン・POM・ポリエステル(面ファスナー)、 糸・生地:ポリエステル、 柄:アルミパイプ(伸縮)、 ジョイント:ポリプロピレン、 グリップ:ポリエチレン |
重量 | 本体:318g 伸縮ハンドル:200g |
| 手の届きにくいところにしっかりフィットします。 | |||
| 可変式ヘッドとマイクロファイバーのモップ糸でホコリをキャッチ。 | |||
| フラットからV字に可変します。 | |||
| ロックスイッチでヘッドを0°・30°・60°・90°に固定できます。 | |||
| 装飾壁やエアコンフィルターなどにもフィットします。 | |||
| 伸縮柄を取り付けて高い場所に、取り外してハンディでも使用可能です。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,850 円(税抜)/ 8,635 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/17 22:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2370ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AA-77 : [EA928AA-76用] 替モップ |
| セット商品 | EA928AA-76 : 420x375mm 伸縮クリーナー |
| セット商品 | EA928AA-79 : 870-1505mm 伸縮アルミハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
