詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AA-89

品名 : 1050mm オーストリッチ毛ばたき

仕様

全長 1050mm はたき長さ 850mm
材質 毛:ダチョウ
柄:木
毛量 140g
最高品質のファーストクラス・フロスフェザーを100%使用した安心の日本製
ケース付
※なるべく袋から出して保管してください。
毛が寝てしまうより、膨らんだ状態でご使用いただくのが理想的です。
追加説明
カタログ価格

42,000 円(税抜)/ 46,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 08:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0359ページ 2369ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top