品番 : EA928AB-131
品名 : マイクロファイバー回転モップ(洗浄バケツ付)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | KMO-540S |
|---|---|---|---|
| セット内容 | モップ本体×1 モップヘッド×4 バケツ |
モップサイズ | φ450×1040~1340(H)mm |
| バケツサイズ | 560×295×285(H)mm | バケツ容量 | 10L |
| グリップ部サイズ | φ30mm | 重量 | 3.86kg |
| 材質 | 糸:ポリプロピレン・マイクロファイバー 柄:ポリプロピレン・ステンレス バケツ:ポリプロピレン・ナイロン |
||
| 手を汚さずに使える洗浄機能付き回転モップ | |||
| マイクロファイバーモップで、水拭きでもから拭きでも、しっかり汚れをキャッチ | |||
| ペダルを踏んで脱水できるので、手を汚さず衛生的 | |||
| 遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。 | |||
| フローリングの他、畳の拭き掃除も可能です。 | |||
| モップは自立するので、お掃除中に手を離すときも便利です。 | |||
| バケツ内部は丸みのあるデザインで、バケツの隅に汚れが溜まりにくい構造になっています。 | |||
| バケツは便利な排水コック付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/12 14:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2379ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AB-132 : [EA928AB-131用]モップ |
| 部品 | EA928AB-133 : [EA928AB-131,-132用]替ヘッド(2個) |
