詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AB-191

品名 : 342x485x288mm/14L モップ絞り器

簡単な操作で手を汚さずに、モップ糸を洗う・絞るの両方の作業が行えるステップタイプのモップ絞り器

仕様

メーカー テラモト 型番 CE-441-500-0
容量 14L サイズ 310×320×286(H)mm(バケツのみ)
外寸法 342×485×288(H)mm 材質 本体:ポリプロピレン(再生樹脂)
ローラー・ペダル:硬質ポリ塩化ビニール
フレーム:スチールにユニクロメッキ
重量 3.5kg 規格 C型
色 緑 注意 移動する際には引きづらないでください。床の破損及び故障の原因となります。
ステップタイプ
簡単な操作で手を汚さずに、モップ糸を洗う・絞るの両方の作業が行えます。
ホースホルダーを兼ねた注水口付き
安定して力強く絞れるステップ付
再生素材(本体:再生ポリプロピレン100%使用)
追加説明
カタログ価格

7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/04 02:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2378ページ
ウェブカタログ画像
  • 両足で固定できるステップ付き
  • メッキの種類
  • 単位:mm

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top