品番 : EA928AB-20B
品名 : 交換用モップ(EA928AB-20用)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-400-100-0 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1枚 | 重量 | 90g |
| EA928AB-20用替モップ | |||
| 撚り止め加工を施し糸がほつれにくく丈夫です。 | |||
| 油性吸着剤使用 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 【化学モップ・化学ダスターのメンテナンス方法】 ①洗う(EA922BE-2SAなど) 汚れた化学モップや化学ダスターを2~3分浸した後、押しもみ洗いします。 ②乾燥させる 水またはお湯でよくすすいで、風通しの良い所で乾燥させてください。 ③吸着剤(EA922BE-3など)を吹き付ける 新聞紙の上に置き、25㎝程離して湿らす程度に吸着剤を吹きつけます。 ④乾燥させる 新聞紙で包み乾燥させます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/09/18 21:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2369ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA922BE-2SA : 500ml モップ用洗剤 |
| 関連商品 | EA922BE-3 : 420ml 油性吸着剤 |
ウェブカタログ画像
拡大
