詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AB-220

品名 : [EA928AB-216用] 交換用モップ柄

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
型番 KMT-CWH
全長 1005~1225mm 重量 392g
材質 ステンレス、ポリプロピレン、ABS樹脂 適合商品 EA928AB-216・-218
EA928AB-216・-218用替えモップ柄です。
分解できるのでコンパクトに収納できます。
追加説明
カタログ価格

1,750 (税抜)/ 1,925 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/02 05:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2379ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top