品番 : EA928AB-240
品名 : 回転モップ (洗浄カゴ付)
仕様
| モップサイズ | φ約350×1200(H)mm(柄φ:19.05mm) | 重量 | 約1㎏ |
|---|---|---|---|
| 材質 | モップ:ポリプロピレン・ABS・ポリエステル・スチール、 洗浄カゴ:ポリプロピレン |
||
| 洗浄カゴサイズ:φ約200×約170(H)mm | |||
| 柄を上下に動かすことで、モップ先端が360度回転し、その遠心力で脱水できます。 | |||
| 洗浄カゴの下から、水が放出されますので、屋内でご使用の場合は、別途バケツ等に入れていただいてご使用ください。 | |||
| 専用バケツは必要ありません。 お手持ちのバケツで洗浄していただき、その後脱水してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 14:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2379ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
