品番 : EA928AB-291
品名 : [EA928AB-751用]ウェットシート(85枚)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-352-945-0 |
|---|---|---|---|
| クロスサイズ | 200×480mm | 適合モップサイズ | 450mm |
| 重量 | 2kg | 材質 | 材質:レーヨン・PET 成分:塩化ベンザルコニウム、界面活性剤、水 |
| 入数 | 85枚 | ||
| 水拭き・除菌作業に最適なウェットシート | |||
| アルコール不使用 | |||
| 床の水拭き・除菌用、大容量タイプ | |||
| モップ本体は別売の「ライトモップ」をご使用ください。「ライトモップⅡ」は使用できません。 | |||
| ※組み合わせて使用できる商品は、下記のその他関連を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/09 23:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AB-751 : 450mm/1314mm モップハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
