詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AB-2B

品名 : 370mm 交換用モップ(EA928AB-2A,-2S用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

モップサイズ 約370×270mm 入数 1枚
材質 糸:綿100%
ダスターモップ(EA928AB-2A、-2S)用 替モップ
追加説明
カタログ価格

830 (税抜)/ 913 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 01:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2432ページ
ウェブカタログ画像
  • ハンドルとの組み合わせ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top