詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AB-30

品名 : 330x300x330mm/14L モップ絞り器

仕様

容量 14L サイズ 350×310×330(H)mm(取手含む)
330×300×330(H)mm(取手含まず)
重量 2.1kg 材質 ポリプロピレン、鉄線
昔ながらのモップ絞り器です。
足でペダルを踏み、ローラーで水を絞ります。
追加説明
カタログ価格

7,580 円(税抜)/ 8,338 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/08 13:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2378ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top