品番 : EA928AB-301A
品名 : 240x1395mm 水拭きモップ
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | CL-830-080-5 |
---|---|---|---|
用途 | フロアー・フローリング・Pタイルなどの水拭き、ワックス塗りに | 全長 | 1395mm |
モップサイズ | 240×180mm | 材質 | 糸:綿・エステル、 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜 |
グリップを回すだけでモップ糸を交換可能。 | |||
ヘッドが床や壁に直接触れないよう糸を挟み込めます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/25 13:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2482ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA928AB-302 : [EA928AB-301,-301A用]替モップ |
拡大